IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
25Φ丸形LED照光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02485883
品番
APS116DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP40
シリーズ
APSシリーズ
取付穴径
Φ25.5+0.5mm
レンズ色
乳白
照光方式
LED照光
レンズ形状
丸形
使用電圧(V)
AC100・110V