画像準備中

25Φ丸形LED照光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02485944 品番APS122DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP40 シリーズAPSシリーズ 取付穴径Φ25.5+0.5mm レンズ色 照光方式LED照光 レンズ形状丸形 使用電圧(V)AC・DC24V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02485944 APS122DNR 06927602 APS122DNR TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 1個 1,388 税込1,527 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする