※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASWD-0350 スィープカットドリル ASWD ATOM(サイトウ製作所) 02486146 ASWD-0350 スィープカットドリル ASWD ATOM(サイトウ製作所) 02486146

スィープカットドリル ASWD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02486146 品番 ASWD-0350
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バリの抑制小径ローソク型ドリルです。
貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。
刃径公差:+0/-0.01

ドリル径(Φmm)3.5 溝長(mm)35 全長(mm)73 シャンク径(Φmm)3.5 用途非鉄/樹脂用の加工 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする