※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
スィープカットルーマードリル ASWR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02486216
品番
ASWR-0015
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。
貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
刃径公差:+0/-0.005
ドリル径(Φmm)
0.15
溝長(mm)
1.8
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
非鉄/樹脂用の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート