※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-ADPF30-0023 NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02487092 V-ADPF30-0023 NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02487092

NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02487092 品番 V-ADPF30-0023
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。
刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006
(Φ0.03〜Φ0.09)-0.002/-0.009
(Φ0.1〜Φ0.29)-0.007/-0.014
(Φ0.3〜Φ3)-0.005/-0.013

ドリル径(Φmm)0.23 溝長(mm)0.4 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 角度(°)120 表面処理TiAlNコーティング 角度小数120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする