※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02487406
品番
V-ADPF309-0008
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
超微粒子
全長(mm)
38
溝長(mm)
0.1
シャンク径(Φmm)
3
ドリル径(Φmm)
0.08
角度(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング
角度小数
90