IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の キャビネット
IDEC(和泉電気)の キャビネットパーツ
レール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02487511
品番
BNCA1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(m)
1
仕様
C形レール
適合機種
BN-W・BNH-W シリーズ ターミナルブロック
長さ(mm)
1000
質量(g)
約260
適合規格
IEC60715/JIS C 2812