※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-ADS-0034 ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所) 02487853 V-ADS-0034 ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所) 02487853

ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.34 注文コード02487853 品番V-ADS-0034
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はドリル径など331種類から選べます 他の種類を見る

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現!
ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。
刃径公差:+0/-0.01

ドリル径(Φmm)0.34 溝長(mm)4 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)0.34 用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02489122
2022-07-01
用途:
sus316Lの穴加工。
森鋲螺製作所 様

一昔の超硬ドリルは直ぐに刃先が欠けたり貫通の抜け際で折れたリで、扱いにくかったのですが今は粘りもあって良くなりました。
価格も安価になって助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする