STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STMicroelectronics 電源スイッチIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●動作供給電圧 Max : 45 V●出力数 : 8mA●入力数 : 8●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●ピン数 : 36●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 16×11.1×3.3mm●インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。
注文コード
02487899
品番
VN808CM-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max : 45 V●出力数 : 8mA●入力数 : 8●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●ピン数 : 36●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 16×11.1×3.3mm●インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応