内容量1セット(50個)仕様●電源スイッチの種類 : ソリッドステートリレー●オン抵抗 : 0.2Ω●動作供給電圧 Max : 36 V●最大動作電流 : 0.7A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 10●動作温度 Max : +150 ℃●寸法 : 9.5×9.6×3.65mm●インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。注文コード02488319品番VN340SP-E