STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●最大スイッチング周波数 : 60 kHz●出力電圧 : 730 V●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装ns●上昇時間 : 50ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 16%●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃●VIPerR高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. 電源電圧(230 V ac)に基づくVIPerR高電圧コンバータは、固定周波数オフラインコンバータICです。PWMコントローラ及び700 V縦型パワーMOSFETを内蔵しています。 主な用途には、オフライン電源などがあります。 このコンバータは、一次側又は二次側の調整ループに対応します。 注文コード02488495 品番VIPER22AS-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数 : 60 kHz●出力電圧 : 730 V●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装ns●上昇時間 : 50ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 16%●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃●VIPerR高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. 電源電圧(230 V ac)に基づくVIPerR高電圧コンバータは、固定周波数オフラインコンバータICです。PWMコントローラ及び700 V縦型パワーMOSFETを内蔵しています。 主な用途には、オフライン電源などがあります。 このコンバータは、一次側又は二次側の調整ループに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする