STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電圧 : 5.05 V●出力電流 : ±1 A●出力数 : 1●降下時間 : 150ns●パッケージタイプ : SOICns●ピン数 : 8●寸法 : 5×4×1.65mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.65mm●動作温度 Max : +150 ℃●PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。 注文コード02488617 品番UC2842BD1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電圧 : 5.05 V●出力電流 : ±1 A●出力数 : 1●降下時間 : 150ns●パッケージタイプ : SOICns●ピン数 : 8●寸法 : 5×4×1.65mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.65mm●動作温度 Max : +150 ℃●PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする