種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下コード長さ(m)2検出方式拡散反射形検出距離(mm)1000(白画用紙300×300)質量(g)約65(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力NPN検出距離白画用紙300×300mm: 1m接続方式コード引き出しタイプ出力形態NPN出力材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート光源赤外発光ダイオード (870 nm)制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕応差検出距離の20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回