曜日別特売

小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出距離(mm)100~4000 (反射板E39-R1S使用時)、100~3000(形E39-R1使用時)注文コード02489216品番E3Z-R61 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,870

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出対象不透明体検出距離(mm)100~4000 (反射板E39-R1S使用時)、100~3000(形E39-R1使用時)検出方式回帰反射形(MSR機能付き)接続方式コード引き出しタイプ検出距離反射板E39-R1S使用: 100mm~4m 反射板E39-R1使用: 100mm~3m出力形態NPN出力光源赤色発光ダイオード (660 nm)光色出力形式NPN出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39053725
2017-02-25
用途: 防犯装置において感熱センサーとシリーズに繋いで、小動物に対しての誤動作を防止するため使用

安価で使いやすい。 リード線が細すぎて切れやすいのでもう少し太くして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06862161
2013-01-25
用途: 機械設備の保守保全

文句無く良い

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする