仕様●最大スイッチング周波数 : 245 kHz●降下時間 : 30ns●パッケージタイプ : SOICns●トポロジー : ハーフブリッジ●寸法 : 10×4×1.5mm●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 16 V●共振コントローラ、STMicroelectronics. この共振コントローラは、あらゆる負荷条件下でも高い効率を実現し、かつ高いノイズ耐性を提供するよう設計されたハーフブリッジトポロジ向けプライマリコントローラを備えています。 ここには、2つのパワーMOSFETを直接駆動する高電圧ハーフブリッジドライバが実装されています。 また、この共振コントローラには、ソフトスタート時間及び最小動作周波数を設定するためのタイミングセクションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応