フォト・マイクロセンサ用コネクタ EE-□

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード02489496 品番EE-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
抜去力(N)(ハウジング保持力)
初回:15以上
10回:10以上
種別コネクタ 適合形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301□/401□ 材質(ハウジング)ナイロン 接触抵抗(mΩ)10以下(DC10mAおよびDC1Aにて) 材質(コンタクト)リン青銅 挿入力20N以下 周囲温度(℃)-10〜+75 ロック機構

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02489496 EE-1002 84959333 EE-1002 フォト・マイクロセンサ用コネクタ EE-□ omron(オムロン) フォト・マイクロセンサ用コネクタ EE-□ omron(オムロン) 1個 119 税込131 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586164
2022-03-08
用途:
機械の修理
メンテナンスKM 様 (サービス業)

フォトマイクロスイッチの必需品なので購入

最近半導体不足のせいか欠品が続いているので購入出来て助かりました。
メーカー品なので安心して使用しています。

対象商品:
02489487
2021-11-16
用途:
装置の改造
製造業

何処の商社に問い合わせしましたが、持ち合わせていなかったので大変助かりました。

対象商品:
02489487
2018-06-04
用途:
機内配線
有限会社山元電装 様

定番中の定番部品。付き合いのある電材屋さんからも購入できますが、結構な数を使用しますので、セールの時に購入すると最安になるので助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする