フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コード長さ(m)1 注文コード02489505 品番EE-1003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はコード長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
適合形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301□/401□ 種別コード付コネクタ コード長さ(m)1 材質(ハウジング)ナイロン 接触抵抗(mΩ)20以下(1KHz微少電流およびDC500Vにて) 挿入力23.5N以下 材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理) 抜去力(N)(ハウジング保持力)3.5以上 周囲温度(℃)-10〜60 挿抜耐久- ロック強度- ロック機構 挿入力(N)23.5以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする