STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電流 : 1 A●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : スルーホールns●パッケージタイプ : PDIPns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 50%●長さ : 10.92mm●幅 : 6.6mm●高さ : 3.32mm●動作温度 Min : -40 ℃●PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。 注文コード02489570 品番UC3845BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電流 : 1 A●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : スルーホールns●パッケージタイプ : PDIPns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 50%●長さ : 10.92mm●幅 : 6.6mm●高さ : 3.32mm●動作温度 Min : -40 ℃●PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする