STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様●最大スイッチング周波数 : 300 kHz●出力電圧 : 620 V●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : スルーホールns●パッケージタイプ : PDIPns●ピン数 : 8●寸法 : 10.16×7.11×4.95mm●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作供給電圧 Min : 0 V●VIPerR高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. 電源電圧(230 V ac)に基づくVIPerR高電圧コンバータは、固定周波数オフラインコンバータICです。PWMコントローラ及び700 V縦型パワーMOSFETを内蔵しています。 主な用途には、オフライン電源などがあります。 このコンバータは、一次側又は二次側の調整ループに対応します。 注文コード02489859 品番VIPER53DIP-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数 : 300 kHz●出力電圧 : 620 V●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : スルーホールns●パッケージタイプ : PDIPns●ピン数 : 8●寸法 : 10.16×7.11×4.95mm●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作供給電圧 Min : 0 V●VIPerR高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. 電源電圧(230 V ac)に基づくVIPerR高電圧コンバータは、固定周波数オフラインコンバータICです。PWMコントローラ及び700 V縦型パワーMOSFETを内蔵しています。 主な用途には、オフライン電源などがあります。 このコンバータは、一次側又は二次側の調整ループに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする