ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02490035 品番MCR01MZPF2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
仕様●抵抗 : 200Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする