STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様●最大スイッチング周波数 : 60 kHz●出力電圧 : 730 V●コントロール方法 : 電流●降下時間 : 100ns●パッケージタイプ : PDIPns●ピン数 : 8●寸法 : 10.16×7.11×4.95mm●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作温度 Max : +150 ℃●VIPerR高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. 電源電圧(230 V ac)に基づくVIPerR高電圧コンバータは、固定周波数オフラインコンバータICです。PWMコントローラ及び700 V縦型パワーMOSFETを内蔵しています。 主な用途には、オフライン電源などがあります。 このコンバータは、一次側又は二次側の調整ループに対応します。 注文コード02490191 品番VIPER22ADIP-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数 : 60 kHz●出力電圧 : 730 V●コントロール方法 : 電流●降下時間 : 100ns●パッケージタイプ : PDIPns●ピン数 : 8●寸法 : 10.16×7.11×4.95mm●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作温度 Max : +150 ℃●VIPerR高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. 電源電圧(230 V ac)に基づくVIPerR高電圧コンバータは、固定周波数オフラインコンバータICです。PWMコントローラ及び700 V縦型パワーMOSFETを内蔵しています。 主な用途には、オフライン電源などがあります。 このコンバータは、一次側又は二次側の調整ループに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする