STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STMicroelectronics 電源スイッチIC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●ピン数 : 3●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●TRIAC、AVSシリーズ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのAVS Triacsは自動主電源セレクタ専用に設計されており、適切なAVSコントローラICと組み合わせて使用します。
注文コード
02490541
品番
AVS12CB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●ピン数 : 3●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●TRIAC、AVSシリーズ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのAVS Triacsは自動主電源セレクタ専用に設計されており、適切なAVSコントローラICと組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応