STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP16CP05MTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02490735 品番STP16CP05MTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様●パッケージタイプ : SOIC●ディスプレイタイプ : LED●最大クロック周波数 : 30MHz●供給電圧 : 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V●セグメント数 : 16●最大供給電流 : 11.7mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 7.6mm●高さ : 2.45mm●長さ : 15.6mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする