STマイクロ, PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02491040 品番 L6598D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様●最大スイッチング周波数 : 400 kHz●スタートアップ供給電流 : 0.25mA●最大ソース電流 : 250mA●最大シンク電流 : 450mA●最大供給電流 : 25 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10×4×1.64mm●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.64mm●動作温度 Min : -40 ℃●共振コントローラ、STMicroelectronics. この共振コントローラは、あらゆる負荷条件下でも高い効率を実現し、かつ高いノイズ耐性を提供するよう設計されたハーフブリッジトポロジ向けプライマリコントローラを備えています。 ここには、2つのパワーMOSFETを直接駆動する高電圧ハーフブリッジドライバが実装されています。 また、この共振コントローラには、ソフトスタート時間及び最小動作周波数を設定するためのタイミングセクションがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする