STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02491049 品番MJE350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 20.8 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする