内容量1セット(50個)仕様●電源スイッチの種類 : 高速●動作供給電圧 Max : 50 V●出力数 : 1mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -25 ℃●寸法 : 10.92×6.6×3.32mm●インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。注文コード02491146品番TDE1798DP