STMicro
STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02491189
品番
LM334DT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●ピン数 : 8●寸法 : 5×4×1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Max : +70 ℃●LM134 / LM234 / LM334 は、 3 端子の調整可能電流ソースで、動作電流範囲 10000 : 1 という優れた電流調整機能を備え、 1 V t 10 V の広いダイナミックレンジを備えています。電流は、他の外付け部品を必要とせずに、外付け抵抗器によって特定されます。最大 20 V の逆電圧では、数 μ A の電流しか引き込みません。これにより、回路を整流器として動作させ、 AC 用途で電流の源として動作させることができます。LM134 / LM234 / LM334 の場合、制御ピンの電圧は 64 mV @ +25 ° C で、絶対温度( ° K )に直接比例します。最もシンプルな外付け抵抗接続により、温度依存関係が約 0.3%/ ° C となっています。ゼロドリフトは、抵抗とダイオードを外部回路に追加することで得られます。1.15 → 40Vで動作 1 μ A → 10 mA でプログラム可能 電流調整: 0.02 %/V 初期精度: ±3 %
RoHS指令(10物質対応)
対応