内容量1袋(25個)仕様●電源スイッチトポロジ : ハイサイド●オン抵抗 : 160mΩ●動作供給電圧 Max : 5.5 V●出力数 : 1A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 5●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3×1.75×1.3mm●STMPS21xx、拡張シングルチャンネル電源スイッチ、STMicroelectronics. STMPS21xx配電スイッチは、大容量性負荷及び短絡が想定される用途を対象にしています。. 90 mΩハイサイドMOSFETスイッチ 500 mA連続電流(STMPS2141、STMPS2151) 1000 mA連続電流(STMPS2161) 過電流ロジック出力による熱保護及び短絡保護 動作範囲: 2.7 → 5.5 V CMOS及びTTL対応イネーブル入力 電圧低下ロックアウト(UVLO) 最大12 μAのスタンバイ供給電流注文コード02491207品番STMPS2151STR