DIJET(ダイジェット工業)
ソリッドセンタドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
10
8
10
直径(Φmm)
4
3
4
全長(mm)
150
100
65
角度(°)
60
90
60
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02491213
品番
CDL60-4010-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
全長(mm)
150
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
10
角度(°)
60
胴径(Φmm)
10
小端径(Φmm)
4
材質
超微粒子
直径(Φmm)
4
コーティング
ノンコート
角度小数
60