DIJET(ダイジェット工業)
ソリッドセンタドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
5
8
10
直径(Φmm)
1.5
3
4
全長(mm)
50
100
65
角度(°)
60
90
60
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02491378
品番
CDS60-15-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,740
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
5
角度(°)
60
胴径(Φmm)
5
小端径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子
直径(Φmm)
1.5
コーティング
ノンコート
角度小数
60