エンコーダ用金属カップリング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02491562 品番 JU-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質アルミ合金(7075相当) 適合ロータリエンコーダ型式TRD-N/J/NA 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)8 寸法D(Φmm)25.4 寸法L(mm)25.4 寸法F(mm)6.6 寸法C(mm)3.8 挿入深さ(mm)7以上10以下 スクリューM5 締付トルク(N・m)3.6(スクリュー)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする