STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02491679 品番LM234DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●ピン数 : 8●寸法 : 5×4×1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Max : +100 ℃●LM134 / LM234 / LM334 は、動作電流範囲 10000 : 1 の優れた電流調整機能を備え、 1 V t 10 V の広いダイナミックレンジを備えた 3 端子調整可能電流ソースです 電流は、他の外付け部品を必要とせずに外付け抵抗器で測定されます。 最大 20 V の逆電圧では、数 μ A の電流しか引き込みません。これにより、回路が整流器として動作し、 AC 電流の源として動作できるようになります 用途:LM134 / LM234 / LM334 の場合、制御ピンの電圧は 64 mV @ +25 ° C で、絶対温度( ° K )に直接比例します。最もシンプルな外付け抵抗接続により、温度依存関係が約 0.3%/ ° C となっています。ゼロドリフトは、抵抗とダイオードを外部回路に追加することで得られます。1.15 → 40Vで動作 1 μ A → 10 mA でプログラム可能 電流調整: 0.02 %/V 初期精度: ±3 % RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする