ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
エンコーダ用金属カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02491772
品番
KU-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金(7075相当)
適合ロータリエンコーダ型式
TRD-GK/K
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
25
寸法L(mm)
32
寸法F(mm)
7.9
寸法C(mm)
3.8
挿入深さ(mm)
7以上14以下
スクリュー
M3
締付トルク(N・m)
1.5(スクリュー)