STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02491916
品番
STTH812G-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応