ナイロンクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 材質66ナイロン 注文コード02493346 品番NK-13N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm〜Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
66ナイロン 固定時内径20.8mm

材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) タイプA 穴径(Φmm)(ビス)5.1 寸法H(mm)1.8 寸法A(mm)22.1 寸法F(mm)6.3 寸法C(mm)19 束線径20.8mm 固定時の内径(Φmm)20.8 寸法N(mm)12.7 寸法G(mm)7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02493373
2022-11-10
用途:
装置内蔵
有限会社エスエー技研 様

他社の製品が、受注見送りの時に、等製品が、あって助かりました。

対象商品:
02493373
2018-04-23
用途:
蛍光灯器具取り付け等の配線止め
株式会社旭東ウッド 様

即入荷で大変助かってます。
ホームセンターだと、20個入りしか置いてありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする