NK-2N ナイロンクリップ ニックス(日幸工業) 02493355

ナイロンクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)材質66ナイロン注文コード02493355品番NK-2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
66ナイロン 固定時内径2.5mm

材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプA穴径(Φmm)(ビス)4.3寸法H(mm)1.1寸法A(mm)3.3寸法F(mm)4.8寸法C(mm)9.5束線径2.5mm固定時の内径(Φmm)2.5寸法N(mm)9.5寸法G(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02493373
2022-11-10
用途: 装置内蔵
有限会社エスエー技研

他社の製品が、受注見送りの時に、等製品が、あって助かりました。

対象商品 : 02493373
2018-04-23
用途: 蛍光灯器具取り付け等の配線止め
株式会社旭東ウッド

即入荷で大変助かってます。
ホームセンターだと、20個入りしか置いてありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする