オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 検出・センサ
オーム電機[配線パーツ]の マイクロスイッチ
マイクロスイッチ用カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
02494177
品番
OM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
最大発注数100
適合電線径
1段目:Φ4〜5mm
2段目:Φ5〜8mm
3段目:Φ8〜10mm
使用温度範囲
-25℃〜70℃
取付ピッチ
P=25.4 のマイクロスイッチに使用可能
適合電線径(Φmm)
1段目:4〜5、2段目:5〜8、3段目:8〜10