画像準備中

共用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02494317 品番P2RF-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
形状表面接続 耐電圧同極接点端子間AC1000V/1min、異極接点端子間(-08)AC3000V/1min、コイル-接点端子間AC4000V/1min 分類角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1,000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)- ピン数(ピン)8 定格通電電流(A)5 使用周囲湿度(%RH)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする