omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02494441
品番
PF085A
参考基準価格(税別)
¥985
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
丸形
適合機種
形H3M、形H2A、形H2A、形H2C
形状
表面接続
質量(g)
約40
極数
8
端子形状
DINレール取りつけ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用周囲温度(℃)
-
ピン数(ピン)
8
連続通電電流(A)
5
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000