大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の ポリ袋・ジッパー付き袋
大和物産の フリーザーバッグ
大増量 ダブルジッパー フリーザーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(140枚)
注文コード
02495818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
冷凍から電子レンジ解凍まで。ダブルジッパー式の食品保存袋です。鮮度を逃さず、おいしさまるごと冷凍パック。乾燥・冷凍焼けを防止。カレーやシチューの冷凍保存に。袋ごと(口を開けて)解凍OK。
用途
食品の冷蔵・冷凍保存、電子レンジ解凍に。
材質
ポリエチレン
サイズ
S
外寸(mm)
約横160×縦140、厚さ0.06
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
注意
※本製品は食品保存にのみご使用ください。
※オーブン、直火、鍋などでの煮沸、湯煎には使用しないでください。