SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211

SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211
SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211
SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211
SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211
SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211
SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211
SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211
SUG-SR1520C 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン 02496211

排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット排水中央排水仕様割り数タイル割:150角注文コード02496211品番SUG-SR1520C
参考基準価格(税別)¥154,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

[施工方法]
1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。
2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。
3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。
4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。
5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。
6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。

材質ステンレスタイプバー材:ローレット排水中央排水仕様割り数タイル割:150角本体長さL(mm)1994本体幅(mm)W:144
注意
※ステンレスグレーチングおよび排水ボックスについて:周囲のタイル清掃に希塩酸や酸・アルカリ性洗剤を使用した場合、ステンレス部に錆が発生することがありますので清掃後には排水ボックス本体、グレーチング共に薬品・洗剤が残らないよう、入念に水洗いを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする