H-75 SB型巾木(スカートボード)Aタイプ カイダーベースボード工業 02496981

H-75 SB型巾木(スカートボード)Aタイプ カイダーベースボード工業 02496981
H-75 SB型巾木(スカートボード)Aタイプ カイダーベースボード工業 02496981

SB型巾木(スカートボード)Aタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
KB-420
寸法(mm)75×2
内容量1本注文コード02496981品番H-75
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。

材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000寸法(mm)75×2KB-420

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,350/税込8,085
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする