曜日別特売
- バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業 02497769

- バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業 02497769
- バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業 02497769
- バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業 02497769

バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
W-6
内容量1本注文コード02497769品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。

長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3W-6材質(フタ)硬質樹脂(ソリッド)材質(ベース)硬質樹脂(低発泡)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする