S-40 スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠 カイダーベースボード工業 02497997

S-40 スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠 カイダーベースボード工業 02497997
S-40 スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠 カイダーベースボード工業 02497997

スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)40×20
内容量1本注文コード02497997品番S-40
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。

仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2100寸法(mm)40×20W-6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする