曜日別特売
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007

PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007
PBCR0003JP arrows Alpha2 FCNT 02498007

arrows Alpha2

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
色
ブルーグリーン
容量
【RAM】12GB
注文コード
02498007
品番
PBCR0003JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

強さと美しさで、
想像を超えていく。
世界最高水準の頑丈さ×ハイパフォーマンス

色
ブルーグリーン
容量
【RAM】12GB
ROM
512GB
仕様
nanoSIM / eSIM(nanoSIM+eSIM または eSIM×2)
寸法(mm)
155×72×8.6
質量(g)
187
使用CPU
Dimensity 8350 Extreme、オクタコア(3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz)
外部メモリー
microSDXC(2TB)
バッテリー容量(mAh)
5370
OS
Android(TM)16

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする