S-48 ワイドボディUB枠 48x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業 02498548

S-48 ワイドボディUB枠 48x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業 02498548
S-48 ワイドボディUB枠 48x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業 02498548
S-48 ワイドボディUB枠 48x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業 02498548

ワイドボディUB枠 48x25mm 上下兼用枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本ウォームグレー注文コード02498548品番S-48
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

簡単に下地からビス打ちができます。

仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)1800寸法(mm)48×25ウォームグレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする