カーク産業
カーク産業の 自動車用安全用品
レール式ライト用スポットライト/大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02499309
品番
W0340-L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
キャンピングカー用
長さ(mm)
70
直径(Φmm)
40
電流(A)
必要電流0.09
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
1
スイッチ
あり(プッシュスイッチ)
発光色
クールホワイト
色温度(K)
4000
明るさ(Lm)
発光量:120