レール式ライト用USBソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02499345 品番W0342
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途キャンピングカー用 寸法(mm)20×26×49 外形寸法(mm)49×26×20 電圧(V)DC12 最大電流(A)合計3.0 USBポート数2 USBタイプUSBtypeA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする