DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02499735
品番
DZSDS-0300-200-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,920
この商品は
152
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
60
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。