DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02499744
品番
DZSDS-0301-045-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,820
この商品は
152
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.01
溝長(mm)
25
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3.01
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。